SEMT 1305 AGSR ST900

Codice art.: 213568 ST900
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  14.00 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  11.65 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
20 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Codice ISO Inserto SEMT 1305 AGSR
    Modello ST900
    Tipo HB7520
    Materiale da taglio HM
    Avanzamento fz per dente 0,2 mm
    Numero di sostituzioni/taglienti 4
    Spessore inserto E 5,56 mm
    Tipo di prodotto Inserti per fresatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 213568 ST900
    EAN / GTIN 4045197941015
    Codice del produttore 213568 ST900

    Tabella dati

    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    240
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    200
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    180
    a umido max.
     
    a secco
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Spessore inserti migliorato per massime esigenze di truciolatura. Protezione contro l’usura grazie al modernissimo rivestimento.

    Nota:

    Valori indicativi per ae =0,5... 1×D / apmax. = 4 mm.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello