SPKN 1203 EDER ST1400

Codice art.: 213530 ST1400
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  9.05 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  7.55 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Codice ISO Inserto SPKN 1203 EDER
    Modello ST1400
    Tipo KU7730
    Materiale da taglio HM
    Avanzamento fz per dente 0,18 mm
    Spessore inserto E 3,18 mm
    Tipo di prodotto Inserti per fresatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 213530 ST1400
    EAN / GTIN 4045197319319
    Codice del produttore 213530 ST1400

    Tabella dati

    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    250
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    250
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    250
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    140
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    110
    a umido max.
     

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello