SPUN 120308 S INOX

Codice art.: 213510 INOX
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  8.20 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  6.85 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto SPUN 120308 S
Modello INOX
Tipo HB7535
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,17 mm
Spessore inserto E 3,18 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 213510 INOX
EAN / GTIN 4045197319272
Codice del produttore 213510 INOX

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
500
Alluminio (a truciolo corto)
N
500
Alluminio > 10% Si
N
400
Acciaio < 500 N/mm²
P
250
Acciaio < 750 N/mm²
P
250
Acciaio < 900 N/mm²
P
250
Acciaio < 1100 N/mm²
P
140
Acciaio < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
200
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello