SNMU 14T7 ANER, HB7630, Modello: INOX

Codice art.: 213458 INOX
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  29.65 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  24.70 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto SNMU 14T7 ANER
Modello INOX
Tipo HB7630
Materiale da taglio HM
Profondità di taglio massima ap max 6 mm
Avanzamento fz per dente 0,2 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 8
Spessore inserto E 7 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 213458 INOX
EAN / GTIN 4045197605993
Codice del produttore 213458 INOX

Tabella dati

INOX < 900 N/mm²
M
200
INOX > 900 N/mm²
M
160
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Bilaterale con 2×4 taglienti.

Raccomandazioni:

Selezionare superfici di altissima qualità (tolleranze inserto E) e combinare con l’inserto/gli inserti di finitura frontale.

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,5 … 1×D / ap max

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello