SPUN 120308 E ST1400

Codice art.: 213450 ST1400
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  6.20 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  5.15 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto SPUN 120308 E
Modello ST1400
Tipo KU7730
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,18 mm
Spessore inserto E 3,18 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 213450 ST1400
EAN / GTIN 4045197319258
Codice del produttore 213450 ST1400

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
250
Acciaio < 750 N/mm²
P
250
Acciaio < 900 N/mm²
P
250
Acciaio < 1100 N/mm²
P
140
Acciaio < 1400 N/mm²
P
110
a umido max.
 

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello