SNMU 14T7 ANER ST900

Codice art.: 213446 ST900
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  29.55 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  24.65 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Codice ISO Inserto SNMU 14T7 ANER
    Modello ST900
    Tipo HB7520
    Materiale da taglio HM
    Profondità di taglio massima ap max 6 mm
    Avanzamento fz per dente 0,3 mm
    Numero di sostituzioni/taglienti 8
    Spessore inserto E 7 mm
    Tipo di prodotto Inserti per fresatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 213446 ST900
    EAN / GTIN 4045197605979
    Codice del produttore 213446 ST900

    Tabella dati

    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    300
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    280
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    260
    a umido max.
     
    a secco
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Bilaterale con 2×4 taglienti.

    Raccomandazioni:

    Selezionare superfici di altissima qualità (tolleranze inserto E) e combinare con l’inserto/gli inserti di finitura frontale.

    Nota:

    Valori indicativi per ae = 0,5 … 1×D / ap max

    Download & documenti

    Confronta con articoli simili

    Questo articolo


    Raccomandazioni


    SNMU 14T7 ANER  ST900

    SNMU 14T7 ANER ST900

    su richiesta
    Consegna in 3-4 giorni lavorativi
    10 pezzi in magazzino
    da 1  pezzi
    CHF  29.55
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    da 10  pezzi
    CHF  24.65
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    su richiesta
    Consegna in 3-4 giorni lavorativi
    0 pezzi in magazzino
    da 1  pezzi
    CHF  7.25
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    da 10  pezzi
    CHF  6.05
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    Numero di sostituzioni/taglienti 8
    Codice ISO Inserto SNMU 14T7 ANER SDHX 09T3
    Spessore inserto E 7 3,97
    Materiale da taglio HM HM
    Tipo HB7520
    Modello ST900 SDHX09
    Tipo di prodotto Inserti per fresatura Inserti per fresatura

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello