ONMU 05T6 ANER ST900

Codice art.: 213426 ST900
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  28.50 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  23.75 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto ONMU 05T6 ANER
Modello ST900
Tipo HB7520
Materiale da taglio HM
Profondità di taglio massima ap max 3 mm
Avanzamento fz per dente 0,3 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 16
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 213426 ST900
EAN / GTIN 4045197605931
Codice del produttore 213426 ST900

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
300
Acciaio < 750 N/mm²
P
280
Acciaio < 900 N/mm²
P
260
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Bilaterale con 2×8 taglienti.

Raccomandazioni:

Selezionare superfici di altissima qualità (tolleranze inserto E) e combinare con l’inserto/gli inserti di finitura frontale.

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,5 … 1×D / ap max

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello