{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | TwinCut | |
⌀ Tagliente DC | 160 mm | |
Numero taglienti Z | 14 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Angolo di regolazione κ | 45 grado | |
Passo dei taglienti | differente | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
⌀ Esterno massimo Dmax per inserti ON.U | 171,8 mm | |
⌀ Esterno massimo Dmax per inserti SN.U | 175,2 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. per inserti SN.U | 63 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. per inserti ON.U | 61,3 mm | |
⌀ Foro di attacco | 40 mm | |
Inserto adatto | SN.U; ON.U | |
Set di viti per inserti | 219898 (15IP; 3,8 Nm) | |
Sottoplacchetta | 219897 | |
Vite di serraggio per sottoplacchetta | 219899 | |
Tipo di prodotto | Frese a spianare |
Codice articolo | 213420 160/14 | |
EAN / GTIN | 4045197716873 | |
Codice del produttore | 213420 160/14 |