{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | POMX 0704ZESR R | |
Modello | DURO | |
Tipo | HB9715 | |
Materiale da taglio | HM | |
Raggio programmato con ap max | 3,61 mm | |
Avanzamento fz per dente | 0,5 mm | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 5 | |
Tipo di prodotto | Inserti per fresatura |
Codice articolo | 213131 HART | |
EAN / GTIN | 4045197743244 | |
Codice del produttore | 213131 HART | |
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |