XOMU146715ZZER UNI

Codice art.: 213050 UNI
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  31.85 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  26.55 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto XOMU146715ZZER
Modello UNI
Tipo HB415
Materiale da taglio HM
Profondità di taglio consigliata ap max. 1,3 mm
Profondità di taglio massima ap max 3 mm
Raggio programmato con ap max 3 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 3
Rivestimento AlTiN
Raggio di curvatura 1,5 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 213050 UNI
EAN / GTIN 4062406267162
Codice del produttore 213050 UNI

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
280
Acciaio < 750 N/mm²
P
260
Acciaio < 900 N/mm²
P
220
Acciaio < 1100 N/mm²
P
200
Acciaio < 1400 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
130
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Innovativo sistema di inserti formato da inserti bilaterali a 3 taglienti (2×3 taglienti). Materiali da taglio innovativi e performanti per un’economicità particolarmente elevata.

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,5...1×D / ap max.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello