XDLT 120408 ER, HB7635, Modello: INOX

Codice art.: 212979 INOX
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  22.55 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  18.80 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
160 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto XDLT 120408 ER
Modello INOX
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo HB7635
Materiale da taglio HM
Raggio programmato con ap max 2,6 mm
Profondità di taglio massima ap max 1,8 mm
Avanzamento fz per dente 1,07 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 212979 INOX
EAN / GTIN 4045197581822
Codice del produttore 212979 INOX

Tabella dati

INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
110
Ti > 850 N/mm²
S
45
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,5 … 1×D / ap max.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello