XDPT 120408 ER HART

Codice art.: 212978 HART
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  19.00 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  15.85 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto XDPT 120408 ER
Modello DURO
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo HB7720
Materiale da taglio HM
Raggio programmato con ap max 2,6 mm
Profondità di taglio massima ap max 1,8 mm
Avanzamento fz per dente 0,57 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 212978 HART
EAN / GTIN 4045197812674
Codice del produttore 212978 HART

Tabella dati

TOOLOX 44
H
140
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,5 … 1×D / ap max.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello