XDLT 120408 ER ALU

Codice art.: 212966 ALU
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  21.40 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  17.80 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto XDLT 120408 ER
Modello ALL.
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo HU7810
Materiale da taglio HM
Raggio programmato con ap max 2,6 mm
Profondità di taglio massima ap max 1,8 mm
Avanzamento fz per dente 1 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 212966 ALU
EAN / GTIN 4045197581723
Codice del produttore 212966 ALU

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
1200
Alluminio (a truciolo corto)
N
1500
Alluminio > 10% Si
N
1100
a umido max.
 
a umido min.
 
Aria
 

Descrizione

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,5 … 1×D / ap max.

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello