XDLT 09T308 ER, HB7720, Modello: HART

Codice art.: 212951 HART
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  20.30 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  16.90 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto XDLT 09T308 ER
Modello DURO
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo HB7720
Materiale da taglio HM
Raggio programmato con ap max 1,99 mm
Profondità di taglio massima ap max 1,15 mm
Avanzamento fz per dente 0,43 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 212951 HART
EAN / GTIN 4045197581662
Codice del produttore 212951 HART
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

TOOLOX 44
H
140
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,5 … 1×D / ap max.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello