XDPW 09T308 SR ST900

Codice art.: 212947 ST900
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  17.20 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  14.35 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto XDPW 070308 SR
Modello ST900
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo HB7530
Materiale da taglio HM
Raggio programmato con ap max 1,99 mm
Profondità di taglio massima ap max 1,15 mm
Avanzamento fz per dente 0,86 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 212947 ST900
EAN / GTIN 4045197812605
Codice del produttore 212947 ST900

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
320
Acciaio < 750 N/mm²
P
270
Acciaio < 900 N/mm²
P
230
a umido max.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,5 … 1×D / ap max.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello