XDLW 070308 ER HART

Codice art.: 212932 HART
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  19.75 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  16.45 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Codice ISO Inserto XDLW 070308 ER
    Modello DURO
    Raggio di curvatura 0,8 mm
    Tipo HB7720
    Materiale da taglio HM
    Raggio programmato con ap max 1,58 mm
    Profondità di taglio massima ap max 0,85 mm
    Avanzamento fz per dente 0,36 mm
    Numero di sostituzioni/taglienti 4
    Tipo di prodotto Inserti per fresatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 212932 HART
    EAN / GTIN 4045197581563
    Codice del produttore 212932 HART

    Tabella dati

    Acciaio < 50 HRC
    H
    100
    Acciaio < 55 HRC
    H
    80
    Acciaio < 60 HRC
    H
    50
    a umido max.
     
    a secco
     

    Descrizione

    Nota:

    Valori indicativi per ae = 0,5 … 1×D / ap max.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello