{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | FeedKing | |
⌀ Tagliente DC | 25 mm | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Esecuzione del codolo | codolo Weldon | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Ramping; Ramping | |
Passo dei taglienti | differente | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
⌀ D3 | 9 mm | |
Profondità di taglio massima ap max | 1,15 mm | |
Sporgenza totale L1 | 39 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 95 mm | |
⌀ Codolo Ds h6 | 25 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 34 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 48 mm | |
Fresatura a interpolazione ap | 1,15 mm | |
Angolo rampa αmax. | 2,02 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 8,5 mm | |
Inserto adatto | XD.. 09T308 | |
Set di viti per inserti | 219933 (15IP; 3,8 Nm) | |
Angolo di regolazione κ | 9 grado | |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) |
Codice articolo | 212900 25/2 | |
EAN / GTIN | 4045197320803 | |
Codice del produttore | 212900 25/2 |