Inserto per fresa ⌀ 16 mm tronco, conico ST1400

Codice art.: 212776 ST1400
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  66.30 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  55.20 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Modello ST1400
    Tipo HB4015
    Materiale da taglio HM
    Raggio assiale Wiper 16 mm
    Raggio radiale Wiper 32 mm
    Raggio del tagliente R1 1 mm
    Lunghezza taglienti Lc 8 mm
    Avanzamento fz in acciaio < 1400 N/mm2 0,1 mm
    Avanzamento fz in acciaio < 60 HRC 0,08 mm
    Numero di sostituzioni/taglienti 1
    Rivestimento TiN
    Raggio di curvatura 1 mm
    Tipo di prodotto Inserti per fresatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 212776 ST1400
    EAN / GTIN 4062406103163
    Codice del produttore 212776 ST1400

    Tabella dati

    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    400
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    380
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    360
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    340
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    320
    Acciaio < 50 HRC
    H
    240
    Acciaio < 55 HRC
    H
    200
    INOX < 900 N/mm²
    M
    320
    INOX > 900 N/mm²
    M
    300
    a umido max.
     
    a umido min.
     
    a secco
     
    Aria
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Per maggiori dettagli sui valori indicativi consultare il Manuale di asportazione truciolo GARANT n. art. 110020.
    • Precisione del raggio, di rotazione concentrica e ripetibilità da un inserto all'altro: ±0,015 mm.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello