Inserto per fresa ⌀ 20 mm HART

Codice art.: 212731 HART
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  96.10 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  80.10 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello DURO
Tipo HB7705
Materiale da taglio HM
Raggio di curvatura R 1 mm
Avanzamento fz in all. a truciolo corto 0,35 mm
Avanzamento fz in acciaio < 1400 N/mm2 0,35 mm
Avanzamento fz in acciaio < 60 HRC 0,25 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 1
Raggio di curvatura 1 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 212731 HART
EAN / GTIN 4045197761699
Codice del produttore 212731 HART

Tabella dati

Acciaio < 50 HRC
H
280
Acciaio < 55 HRC
H
260
Acciaio < 60 HRC
H
200
Acciaio < 65 HRC
H
160
Acciaio < 67 HRC
H
140
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
240
Olio
 
a umido max.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Per maggiori dettagli sui valori indicativi consultare il Manuale di asportazione truciolo GARANT n. art. 110020.
  • Precisione del raggio, di rotazione concentrica e ripetibilità da un inserto all'altro: ±0,015 mm.

Uso:

Inserti toroidali con raggio punta. Per ridurre la forza di taglio e le vibrazioni.

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello