Inserto per fresa ⌀ 10 mm ST1400

Codice art.: 212714 ST1400
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  49.80 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  41.50 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello ST1400
Tipo HB7520
Materiale da taglio HM
Raggio di curvatura R 1 mm
Avanzamento fz in all. a truciolo corto 0,2 mm
Avanzamento fz in acciaio < 1400 N/mm2 0,2 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 1
Raggio di curvatura 1 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 212714 ST1400
EAN / GTIN 4045197761569
Codice del produttore 212714 ST1400

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
360
Acciaio < 750 N/mm²
P
300
Acciaio < 900 N/mm²
P
240
Acciaio < 1100 N/mm²
P
180
Acciaio < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
240
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Per maggiori dettagli sui valori indicativi consultare il Manuale di asportazione truciolo GARANT n. art. 110020.
  • Precisione del raggio, di rotazione concentrica e ripetibilità da un inserto all'altro: ±0,015 mm.

Uso:

Inserti toroidali con raggio punta. Per ridurre la forza di taglio e le vibrazioni.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello