Inserto per fresa ⌀ 25 mm Helix, Modello: ST1400

Codice art.: 212685 ST1400
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  98.60 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  82.20 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello ST1400
Tipo HB7520
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz in acciaio < 1400 N/mm2 0,3 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 1
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 212685 ST1400
EAN / GTIN 4045197712554
Codice del produttore 212685 ST1400
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
360
Acciaio < 750 N/mm²
P
300
Acciaio < 900 N/mm²
P
240
Acciaio < 1100 N/mm²
P
180
Acciaio < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
240
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Per maggiori dettagli sui valori indicativi consultare il Manuale di asportazione truciolo GARANT n. art. 110020.
  • Precisione del raggio, di rotazione concentrica e ripetibilità da un inserto all'altro: ±0,015 mm.

Uso:

Inserti a sfera con raggio completo per impiego generico nella costruzione di stampi e sagome.
Con formatruciolo per materiali a truciolo lungo.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello