Inserto per fresa ⌀ 16 mm ALU

Codice art.: 212660 ALU
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  56.20 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  46.85 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Modello ALL.
    Tipo HU7810
    Materiale da taglio HM
    Avanzamento fz in all. a truciolo corto 0,25 mm
    Avanzamento fz in acciaio < 1400 N/mm2 0,28 mm
    Avanzamento fz in acciaio < 60 HRC 0,2 mm
    Avanzamento fz in titanio > 850 N/mm2 0,25 mm
    Numero di sostituzioni/taglienti 1
    Tipo di prodotto Inserti per fresatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 212660 ALU
    EAN / GTIN 4045197712417
    Codice del produttore 212660 ALU

    Tabella dati

    Alluminio, plastiche
    N
    1400
    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    700
    Alluminio > 10% Si
    N
    500
    Ti > 850 N/mm²
    S
    60
    a umido max.
     
    a secco
     
    Aria
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Per maggiori dettagli sui valori indicativi consultare il Manuale di asportazione truciolo GARANT n. art. 110020.
    • Precisione del raggio, di rotazione concentrica e ripetibilità da un inserto all'altro: ±0,015 mm.

    Uso:

    Inserti a sfera con raggio completo per impiego generico nella costruzione di stampi e sagome.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello