{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 10 mm | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Esecuzione del codolo | con codolo filettato | |
Utilizzo fresa | Fresatura a copiare | |
Passaggio interno per LR | no | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 5,5 mm | |
⌀ D2 | 9,5 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 23 mm | |
Lunghezza 1 | 23 mm | |
Sede filettata M | M5 | |
Vite inserto | 219871 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) |
Codice articolo | 212620 10 | |
EAN / GTIN | 4045197712783 | |
Codice del produttore | 212620 10 |