Fresa a copiare lunga, codolo cilindrico, ⌀ D: 20mm

Codice art.: 212603 20
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
⌀ D (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Utilizzo fresa: Fresatura a copiare
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 20 mm
Numero taglienti Z 2
Forma del codolo codolo cilindrico
Utilizzo fresa Fresatura a copiare
Passaggio interno per LR
Sostituzione del materiale PowerCard
Sporgenza totale L1 34 mm
Lunghezza ⌀ d1 75 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 141 mm
⌀ d1 17 mm
⌀ Codolo Ds h6 20 mm
Vite inserto 219874 (20IP; 5,0 Nm)
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Identificazione e classificazione

Codice articolo 212603 20
EAN / GTIN 4045197712721
Codice del produttore 212603 20
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Alloggiamento inserto preciso grazie al sistema ottimale di tolleranze inserto e sede degli inserti. Elevata precisione di ripetibilità garantita: ± 0,015 mm.

Uso:

Impiego universale per lavori di finitura e semi-finitura.
Acciaio – per usi generici nella costruzione di stampi e sagome.

Nota:

Calcolare il numero di giri in base al ⌀ di taglio Dw.
Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 5,0 con lama n. art. 674252 Dim. 20IP.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce
Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello