Fresa a copiare corta, codolo cilindrico, ⌀ D: 8mm

Codice art.: 212601 8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Utilizzo fresa: Fresatura a copiare
  • Passaggio interno per LR: no
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 8 mm
Numero taglienti Z 2
Esecuzione del codolo codolo cilindrico
Utilizzo fresa Fresatura a copiare
Passaggio interno per LR no
Sostituzione del materiale PowerCard
Sporgenza totale L1 32 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 92 mm
⌀ d1 7,2 mm
⌀ Codolo Ds h6 12 mm
Vite inserto 219870 (7IP; 0,9 Nm)
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 212601 8
EAN / GTIN 4045197712615
Codice del produttore 212601 8

Descrizione

Esecuzione:

Alloggiamento inserto preciso grazie al sistema ottimale di tolleranze inserto e sede degli inserti. Elevata precisione di ripetibilità garantita: ± 0,015 mm.
Senza passaggio interno per lubrorefrigerante.

Uso:

Impiego universale per lavori di finitura e semi-finitura.
Acciaio – per usi generici nella costruzione di stampi e sagome.

Nota:

Calcolare il numero di giri in base al ⌀ di taglio Dw.
Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 0,9 con lama n. art. 674252 Dim. 7IP.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello