RDHT 12T3 diamantato, positivo, HB7810, Modello: ALU

Codice art.: 212261 ALU
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto RDHT 12T3
Modello ALL.
Tipo HB7810
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,22 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 1
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 212261 ALU
EAN / GTIN 4045197555687
Codice del produttore 212261 ALU

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
400
Alluminio (a truciolo corto)
N
400
Alluminio > 10% Si
N
400
Grafite, GFRP, CFRP
N
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Tutti gli inserti sono adatti per essere utilizzati sia con supporti a geometria negativa 0° che con supporti a geometria positiva 7°.

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,3×D / ap max = 2,5 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello