RDHX 0702 MOTN, HB7515, Modello: ST1400

Codice art.: 212213 ST1400
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  11.40 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  9.50 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
35 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto RDHX 0702 MOTN
Modello ST1400
Tipo HB7515
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,18 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 1
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 212213 ST1400
EAN / GTIN 4045197554192
Codice del produttore 212213 ST1400

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
430
Acciaio < 750 N/mm²
P
330
Acciaio < 900 N/mm²
P
270
Acciaio < 1100 N/mm²
P
230
Acciaio < 1400 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
300
INOX > 900 N/mm²
M
210
GG(G)
K
230
Olio
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Tutti gli inserti sono adatti per essere utilizzati sia con supporti a geometria negativa 0° che con supporti a geometria positiva 7°.

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,3×D / apmax = 1,5 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello