RDEX 0501 MOSN, HB7535, Modello: INOX

Codice art.: 212190 INOX
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  10.15 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  8.45 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
20 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto RDEX 0501 MOSN
Modello INOX
Tipo HB7535
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,12 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 1
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 212190 INOX
EAN / GTIN 4045197303431
Codice del produttore 212190 INOX
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
175
Acciaio < 750 N/mm²
P
175
Acciaio < 900 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
140
Ti > 850 N/mm²
S
60
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Tutti gli inserti sono adatti per essere utilizzati sia con supporti a geometria negativa 0° che con supporti a geometria positiva 7°.

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,3×D / apmax = 1,1 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello