RDHX 0501 MOSN positivo INOX

Codice art.: 212189 INOX
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  10.25 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  8.55 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
20 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Codice ISO Inserto RDHX 0501 MOSN
    Modello INOX
    Tipo HB7635
    Materiale da taglio HM
    Avanzamento fz per dente 0,12 mm
    Numero di sostituzioni/taglienti 1
    Tipo di prodotto Inserti per fresatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 212189 INOX
    EAN / GTIN 4045197746603
    Codice del produttore 212189 INOX

    Tabella dati

    INOX < 900 N/mm²
    M
    190
    INOX > 900 N/mm²
    M
    120
    a umido max.
     
    a secco
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Tutti gli inserti sono adatti per essere utilizzati sia con supporti a geometria negativa 0° che con supporti a geometria positiva 7°.

    Nota:

    Valori indicativi per ae = 0,3×D / apmax = 1,1 mm.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello