Fresa a copiare 0° negativo, con codolo filettato, ⌀ D / Numero taglienti Z: 32/2mm

Codice art.: 212170 32/2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Fresa adatta per le forme di inserti: tonda
  • Utilizzo fresa: Fresatura circolare; Ramping
  • Passo dei taglienti: differente
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 32 mm
Numero taglienti Z 2
Esecuzione del codolo con codolo filettato
Fresa adatta per le forme di inserti tonda
Utilizzo fresa Fresatura circolare; Ramping
Passo dei taglienti differente
Passaggio interno per LR
Sostituzione del materiale PowerCard
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 28,7 mm
⌀ D3 16 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 42 mm
Sede filettata M M16
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. 48 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. 62 mm
Fresatura a interpolazione ap 3,5 mm
Angolo rampa αmax. 5,37 grado
Lunghezza rampa L per αmax. 11,92 mm
Inserto adatto RD..1604
Set di viti per inserti 219800 (20IP; 5,7 Nm)
Set di rondelle elastiche 219955
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 212170 32/2
EAN / GTIN 4045197192936
Codice del produttore 212170 32/2

Descrizione

Esecuzione:

Passo fresa con incremento asimmetrico per una rotazione più regolare.
  • Elevata precisione di planarità e rotazione concentrica
  • Riposizionamento continuo in caso di usura del tagliente.

Uso:

Con set di viti degli inserti n. articolo 219800 − per il serraggio di inserti e rondelle elastiche.

Attenzione:

Con gli inserti con geometria positiva non utilizzare viti di sicurezza e rondelle elastiche.

Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 5,7 con lama n. art. 674252 Dim. 20IP.
ap max = 3,5 mm.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Fresa a copiare 0° negativo, con codolo filettato, ⌀ D / Numero taglienti Z: 32/2mm

Fresa a copiare 0° negativo, con codolo filettato, ⌀ D / Numero taglienti Z: 32/2mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  189.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  310.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  230.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Numero taglienti Z 2 2 2
Utilizzo fresa Fresatura circolare; Ramping Fresatura circolare; Ramping; Plunging Fresatura circolare; Ramping; Plunging
Passaggio interno per LR
Inserto adatto RD..1604 XD.. 120408 XDM.120516
⌀ Tagliente DC 32 mm 32 mm 32 mm
⌀ D3 16 mm 11 mm 16 mm
Angolo rampa αmax. 5,37 grado 1,64 grado 3,71 grado

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello