Fresa a copiare 0° negativo 35/3 mm

Codice art.: 212125 35/3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Fresa adatta per le forme di inserti: tonda
  • Utilizzo fresa: Fresatura circolare; Ramping
  • Passo dei taglienti: differente
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Tagliente DC 35 mm
    Numero taglienti Z 3
    Esecuzione del codolo a manicotto
    Fresa adatta per le forme di inserti tonda
    Utilizzo fresa Fresatura circolare; Ramping
    Passo dei taglienti differente
    Passaggio interno per LR
    Sostituzione del materiale PowerCard
    ⌀ D3 25 mm
    Lunghezza complessiva Lcompl. 40 mm
    ⌀ Foro di attacco 16 mm
    Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. 60 mm
    Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. 68 mm
    Fresatura a interpolazione ap 2 mm
    Angolo rampa αmax. 1,79 grado
    Lunghezza rampa L per αmax. 22,45 mm
    Inserto adatto RD..1003
    Set di viti per inserti 219804 (15IP; 3,8 Nm)
    Angolo di regolazione κ 15 - 30 grado
    Fz Helix 0,7
    Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 212125 35/3
    EAN / GTIN 4045197192578
    Codice del produttore 212125 35/3

    Descrizione

    Esecuzione:

    Passo fresa con incremento asimmetrico per rotazione più regolare.
    • Elevata precisione di planarità e rotazione concentrica.
    • Riposizionamento continuo dell'inserto in caso di usura del tagliente.

    Nota:

    Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 3,8 con lama n. art. 674252 Dim. 15IP.
    ap max = 2 mm.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Inserti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello