Kopierfräser mit Gewinde, per inserti RD.., ⌀ D: 25mm

Codice art.: 212100 25
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Fresa adatta per le forme di inserti: tonda
  • Utilizzo fresa: Fresatura circolare; Ramping
  • Passo dei taglienti: differente
  • Innenkühlung: sì
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 25 mm
Numero taglienti Z 5
Schaftausführung con codolo filettato
Fresa adatta per le forme di inserti tonda
Utilizzo fresa Fresatura circolare; Ramping
Passo dei taglienti differente
Innenkühlung
Sostituzione del materiale PowerCard
⌀ D1 h6 12,5 mm
⌀ D2 20,7 mm
⌀ D3 18 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 35 mm
Aufnahmegewinde M M12
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. 43 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. 48 mm
Fresatura a interpolazione ap 1,5 mm
Angolo rampa αmax. 1,73 grado
Lunghezza rampa L per αmax. 16,21 mm
passende Wendeschneidplatte RD.. 0702
Wendeplattenschrauben-Set 219803 (8IP; 1,2 Nm)
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Identificazione e classificazione

Codice articolo 212100 25
EAN / GTIN 4045197193599
Codice del produttore 212100 25
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Passo fresa con incremento asimmetrico per rotazione più regolare.
  • Elevata precisione di planarità e rotazione concentrica.
  • Riposizionamento continuo dell'inserto in caso di usura del tagliente.

Nota:

ap max. = 1,5 mm.
Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 1,2 con lama n. art. 674252 Dim. 8IP.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello