{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 15 mm | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Esecuzione del codolo | codolo Weldon | |
Fresa adatta per le forme di inserti | tonda | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Ramping | |
Passo dei taglienti | differente | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
⌀ D3 | 8 mm | |
Sporgenza totale L1 | 26 mm | |
Lunghezza ⌀ d1 | 80 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 135 mm | |
⌀ Codolo Ds h6 | 20 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 23 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 28 mm | |
Fresatura a interpolazione ap | 1,5 mm | |
Angolo rampa αmax. | 4,51 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 6,23 mm | |
Inserto adatto | RD.. 0702 | |
Set di viti per inserti | 219803 (8IP; 1,2 Nm) | |
Angolo di regolazione κ | 15 - 28 grado | |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) |
Codice articolo | 212090 15L | |
EAN / GTIN | 4045197192394 | |
Codice del produttore | 212090 15L | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |