{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 10 mm | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Esecuzione del codolo | con codolo filettato | |
Fresa adatta per le forme di inserti | tonda | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Ramping | |
Passo dei taglienti | differente | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 5,5 mm | |
⌀ D2 | 9,75 mm | |
⌀ D3 | 5 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 20 mm | |
Sede filettata M | M5 | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 15 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 18 mm | |
Fresatura a interpolazione ap | 1,1 mm | |
Angolo rampa αmax. | 5,37 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 3,72 mm | |
Inserto adatto | RD.. 0501 | |
Set di viti per inserti | 219802 (6IP; 0,6 Nm) | |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) |
Codice articolo | 212087 10/2 | |
EAN / GTIN | 4045197549570 | |
Codice del produttore | 212087 10/2 |