Fresa a copiare 0° negativo, codolo cilindrico, ⌀ D / Numero taglienti Z: 12/3Lmm

Codice art.: 212070 12/3L
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Fresa adatta per le forme di inserti: tonda
  • Utilizzo fresa: Fresatura circolare; Ramping
  • Passo dei taglienti: differente
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 12 mm
Numero taglienti Z 3
Esecuzione del codolo codolo cilindrico
Fresa adatta per le forme di inserti tonda
Utilizzo fresa Fresatura circolare; Ramping
Passo dei taglienti differente
Passaggio interno per LR
Sostituzione del materiale PowerCard
⌀ D3 7 mm
Sporgenza totale L1 30 mm
Lunghezza ⌀ d1 70 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 120 mm
⌀ Codolo Ds h6 16 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. 19 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. 22 mm
Fresatura a interpolazione ap 1,1 mm
Angolo rampa αmax. 3,5 grado
Lunghezza rampa L per αmax. 5,72 mm
Inserto adatto RD.. 0501
Set di viti per inserti 219802 (6IP; 0,6 Nm)
Angolo di regolazione κ 15 - 27 grado
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 212070 12/3L
EAN / GTIN 4045197549655
Codice del produttore 212070 12/3L

Descrizione

Esecuzione:

Passo fresa con incremento asimmetrico per rotazione più regolare.
  • Elevata precisione di planarità e rotazione concentrica.
  • Riposizionamento continuo dell'inserto in caso di usura del tagliente.

Nota:

ap max. = 1,1 mm.
Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 0,6 con lama n. art. 674252 Dim. 6IP.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello