XDHW 10T310 UNI

Codice art.: 211908 UNI
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  20.30 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  16.90 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto XDHW 10T310
Modello UNI
Tipo HB7535
Materiale da taglio HM
Raggio di curvatura 1 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 211908 UNI
EAN / GTIN 4045197479686
Codice del produttore 211908 UNI

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
240
Acciaio < 750 N/mm²
P
210
Acciaio < 900 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
120
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,3×D / ap = 2 mm.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello