Fresa a tuffo a 90° con filettatura, per inserti VDGT, ⌀ D / Numero taglienti Z: 16/2mm

Codice art.: 211851 16/2
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
⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Angolo di regolazione κ: 90
  • Utilizzo fresa: Fresatura circolare; Ramping
  • Innenkühlung: sì
  • Strategia di truciolatura: MTC
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 16 mm
Numero taglienti Z 2
Schaftausführung con codolo filettato
Angolo di regolazione κ 90 grado
Utilizzo fresa Fresatura circolare; Ramping
Innenkühlung
Strategia di truciolatura MTC
Sostituzione del materiale PowerCard
⌀ D3 14 mm
⌀ D1 h6 8,5 mm
⌀ D2 12,7 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 35 mm
Aufnahmegewinde M M8
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. 30 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. 30 mm
Fresatura a interpolazione ap 3,5 mm
Angolo rampa αmax. 6,9 grado
Lunghezza rampa L per αmax. 12,4 mm
passende Wendeschneidplatte VDGT 11T2..
Wendeplattenschrauben-Set 219801 (7IP; 0,9 Nm)
Tipo di prodotto Frese a tuffo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 211851 16/2
EAN / GTIN 4045197502155
Codice del produttore 211851 16/2
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Maggiore resistenza dell’utensile grazie al dispositivo antitorsione tra inserto e sede dell’inserto.
Allungabile a piacere grazie al raccordo filettato.

Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 0,9 con lama n. art. 674252 Dim. 7IP.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello