Fresa a tuffo 93°, con codolo filettato, ⌀ D / Numero taglienti Z: 40/3mm

Codice art.: 211813 40/3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Angolo di regolazione κ: 93
  • Utilizzo fresa: Fresatura circolare; Ramping
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Strategia di truciolatura: MTC
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 40 mm
Numero taglienti Z 3
Esecuzione del codolo con codolo filettato
Angolo di regolazione κ 93 grado
Utilizzo fresa Fresatura circolare; Ramping
Passaggio interno per LR
Strategia di truciolatura MTC
Sostituzione del materiale PowerCard
⌀ D3 34 mm
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 29 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 47 mm
Sede filettata M M16
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. 74 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. 78 mm
Fresatura a interpolazione ap 8 mm
Angolo rampa αmax. 5,65 grado
Lunghezza rampa L per αmax. 30,34 mm
Inserto adatto VCG. 2205
Set di viti per inserti 219800 (20IP; 5,7 Nm)
Tipo di prodotto Frese a tuffo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 211813 40/3
EAN / GTIN 4045197715098
Codice del produttore 211813 40/3

Descrizione

Esecuzione:

Maggiore resistenza dell’utensile grazie al dispositivo antitorsione tra inserto e sede dell’inserto.
Allungabile a piacere grazie al raccordo filettato.

Uso:

Per evitare l’accumulo di trucioli, soprattutto nella fresatura di tasche profonde.

Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 5,7 con lama n. art. 674252 Dim. 20IP.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello