ZDHT 150532FR-F10 ALU

Codice art.: 211772 ALU
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
20 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto ZDHT 150532FR-F10
Raggio di curvatura 3,2 mm
Tipo HU7705
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,1 - 0,25 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 211772 ALU
EAN / GTIN 4062406681944
Codice del produttore 211772 ALU

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
2000
Alluminio (a truciolo corto)
N
1800
Alluminio > 10% Si
N
900
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserti rettificati per un perfetto posizionamento nel corpo fresa. Substrato a grana finissima altamente efficiente con materiali da taglio di ultimissima generazione. Preparazione ottimizzata dei taglienti per l’utilizzo su materiali di facile lavorazione.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


ZDHT 150532FR-F10  ALU

ZDHT 150532FR-F10 ALU

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
20 pezzi in magazzino
CHF  22.05
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
20 pezzi in magazzino
CHF  22.05
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
30 pezzi in magazzino
CHF  22.05
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
20 pezzi in magazzino
CHF  22.05
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
20 pezzi in magazzino
CHF  22.05
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
30 pezzi in magazzino
CHF  22.05
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Rivestimento non rivestito non rivestito non rivestito non rivestito
Raggio di curvatura 3,2 mm 6 mm 1,2 mm 5 mm 1,6 mm 3 mm
Codice ISO Inserto ZDHT 150532FR-F10 ZDHT 150560FR-F10 ZDHT 150512 FR-F10 ZDHT 150550FR-F10 ZDHT 150516 FR-F10 ZDHT 150530FR-F10
Materiale da taglio HM HM HM HM HM HM
Tipo HU7705 HU7705 HU7705 HU7705 HU7705 HU7705
Avanzamento fz per dente 0,1 - 0,25 mm 0,1 - 0,25 mm 0,1 - 0,25 mm 0,1 - 0,25 mm 0,1 - 0,25 mm 0,1 - 0,25 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura Inserti per fresatura Inserti per fresatura Inserti per fresatura Inserti per fresatura Inserti per fresatura

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello