Giravite dinamometrico, fisso 3,5 Nm

Codice art.: 211750 3,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Coppia impostata (Nm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Direzione di serraggio: Serraggio orario
  • Precisione di misura della coppia: ±10
  • Attacchi per bit: D 6,3; F 6,3

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Direzione di serraggio Serraggio orario
    Precisione di misura della coppia ±10 %
    Attacchi per bit D 6,3; F 6,3
    Lunghezza complessiva L 107 mm
    Lunghezza lama 50 mm
    Coppia impostata 3,5 Nm
    Segnalazione dello sblocco acusticamente; tattile
    Principio di rilascio Corsa di rilascio lunga meccanica
    Tipo di collegamento Attacco per bit 1/4 pollice
    Metrologia meccanico
    Dati protocollabili no
    Impostazione del valore di soglia preimpostata
    Feedback “attivazione”
    Risoluzione Nm
    Metodo di misura Coppia
    Regolabilità del valore di soglia non regolabile
    Norma DIN EN ISO 6789
    Tipo di prodotto giraviti dinamometrici

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 211750 3,5
    EAN / GTIN 4045197764294
    Codice del produttore 211750 3,5

    Descrizione

    Esecuzione:

    Giravite dinamometrico con impugnatura a T bicomponente e antiscivolo. La coppia è fissa. Attacco con magneti permanenti.

    Funzione:

    Al raggiungimento della coppia, il giravite rilascia un segnale sonoro e tattile. Il segnale di rilascio lungo indica chiaramente all’utilizzatore che il valore impostato è stato raggiunto.

    Uso:

    In combinazione ai bit da 1/4 pollice con codolo C 6,3 o E 6,3, ad es. bit per viti Torx Plus® n. art. 674252. Ideale per il fissaggio preciso degli inserti con la coppia di serraggio prescritta.

    Norma:

    Collaudata a norma DIN EN ISO 6789.

    Nota:

    Fornitura senza bit.
    La precisione di misurazione garantita della coppia è possibile a partire dal campo di coppia tarato secondo DIN EN ISO 6789.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello