Testina di fresatura per smussi a 90° 20 mm

Codice art.: 210390 20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D ± 0,01 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Angolo di affilatura dello svasatore conico: 90
  • Norma: Norma interna
  • Modello: N
  • Numero taglienti Z: 3
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie TopCut
    ⌀ Tagliente D 20 mm
    Tipo HB730
    Materiale da taglio HMI
    Angolo di affilatura dello svasatore conico 90
    Norma Norma interna
    Modello N
    Numero taglienti Z 3
    Direzione di avanzamento orizzontale
    Lunghezza complessiva L 47,2 mm
    Dimensione attacco 20 mm
    Lunghezza della testina l 25 mm
    Lunghezza taglienti L2 14,1 mm
    Profondità di taglio massima ap max in acciaio < 900 N/mm2 8 mm
    Avanzamento fz in acciaio < 900 N/mm2 0,12 mm
    Angolazione dello smusso angolare 45 grado
    Passaggio interno per LR no
    Esecuzione del codolo GARANT TopCut
    Profondità di taglio massima ap max per scanalature piene 10
    Tipo di prodotto Fresa con attacco filettato

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 210390 20
    EAN / GTIN 4045197523549
    Codice del produttore 210390 20

    Tabella dati

    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    210
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    170
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    150
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    130
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    110
    Acciaio < 55 HRC
    H
    50
    Acciaio < 60 HRC
    H
    40
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    INOX > 900 N/mm²
    M
    50
    Ti > 850 N/mm²
    S
    80
    GG(G)
    K
    160
    Olio
     
    a umido max.
     
    a umido min.
     
    a secco
     
    Aria
     

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Della stessa serie "TopCut" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello