{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Testina D | 12 mm | |
Tipo | HB730 | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | Norma interna | |
Modello | N | |
Numero taglienti Z | 5 | |
Angolo dell’elica | 45 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale e obliquo | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,05×D per contornatura | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Dimensione attacco | 12 mm | |
Lunghezza della testina l | 16 mm | |
Lunghezza taglienti L2 | 9 mm | |
Raggio programmato Rp | 2,205 mm | |
Profondità di taglio massima ap max in acciaio < 900 N/mm2 | 0,6 mm | |
Raggio di curvatura | 1,8 mm | |
Avanzamento fz in acciaio < 900 N/mm2 | 0,6 mm | |
Esecuzione del codolo | GARANT TopCut | |
Tipo di prodotto | Inserto di taglio per fresatura |
Codice articolo | 210310 12 | |
EAN / GTIN | 4045197523266 | |
Codice del produttore | 210310 12 |