{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | MasterSteel; TopCut | |
⌀ Tagliente D | 25 mm | |
Tipo | HB730 | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norma | Norma interna | |
Modello | N | |
Profilo fresa | NR | |
Numero taglienti Z | 5 | |
Angolo dell’elica | 42 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,3×D per contornatura | |
Passaggio interno per LR | no | |
Dimensione attacco | 24 mm | |
Attacco adatto | GARANT TopCut | |
Lunghezza della testina l | 45 mm | |
Lunghezza taglienti L2 | 32 mm | |
Lunghezza complessiva L | 57,95 mm | |
Larghezza dello smusso angolare a 45° | 1,25 mm | |
Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm2 | 0,11 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 | 0,15 mm | |
Tipo di prodotto | Inserto di taglio per fresatura |
Codice articolo | 210290 25 | |
EAN / GTIN | 4045197891471 | |
Codice del produttore | 210290 25 |