Testina di fresatura, raggio = 1,0 mm 10 mm

Codice art.: 210230 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D h10 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: N
  • Numero taglienti Z: 4
  • Angolo dell’elica: 40
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie TopCut
    ⌀ Tagliente D 10 mm
    Tipo HB730
    Materiale da taglio HMI
    Norma Norma interna
    Modello N
    Numero taglienti Z 4
    Angolo dell’elica 40 grado
    Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
    Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,3×D per contornatura
    Passaggio interno per LR no
    Dimensione attacco 10 mm
    Attacco adatto GARANT TopCut
    Lunghezza della testina l 13 mm
    Lunghezza taglienti L2 7,5 mm
    Arrotondamento degli angoli rv 1
    Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm2 0,02 mm
    Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 0,04 mm
    Tipo di prodotto Inserto di taglio per fresatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 210230 10
    EAN / GTIN 4045197522962
    Codice del produttore 210230 10

    Tabella dati

    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    210
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    170
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    150
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    130
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    110
    Acciaio < 55 HRC
    H
    50
    Acciaio < 60 HRC
    H
    40
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    INOX > 900 N/mm²
    M
    50
    Ti > 850 N/mm²
    S
    80
    GG(G)
    K
    160
    Olio
     
    a umido max.
     
    a umido min.
     
    a secco
     
    Aria
     

    Descrizione

    Nota:

    Valori indicativi per ap max. ≤ 0,5×D.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Della stessa serie "TopCut" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello