{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 3 mm | |
Rivestimento | PCD | |
Materiale da taglio | PCD | |
Norma | Norma interna | |
Tolleranza ⌀ nominale | e8 | |
Numero denti Z | 2 | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,2×D per contornatura; 0,05×D per fresatura a copiare | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Lunghezza taglienti Lc | 2,5 mm | |
Raggio R | 1,5 mm | |
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 9 mm | |
⌀ Posizione libera D1 | 2,8 mm | |
Lunghezza complessiva L | 60 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in Al pressofuso | 0,03 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in grafite | 0,06 mm | |
Avanzamento fz per fresatura a copiare in Al pressofuso | 0,05 mm | |
Avanzamento fz per fresatura a copiare in grafite | 0,1 mm | |
Colore collarino | nero | |
Tipo di prodotto | Frese a raggio completo e sferiche |
Codice articolo | 209806 3 | |
EAN / GTIN | 4062406765408 | |
Codice del produttore | 209806 3 |