• A causa dell'aumento dei volumi dei pacchi, le consegne potrebbero purtroppo subire dei ritardi. Il 20.12.2024 le ordinazioni possono essere fatte fino alle ore 12:00. Dal 6. di Gennaio saremo di nuovo a vostra disposizione. Buon Natale!

Fresa a raggio completo in HMI, esecuzione diamantata, ⌀ f8 DC / DS: 2/6mm

Codice art.: 209781 2/6
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 0.01 /pz.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ f8 DC / DS (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: Norma interna
  • Tolleranza ⌀ nominale: f8
  • Numero denti Z: 2
  • Angolo dell’elica: 30

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 2 mm
Rivestimento esecuzione diamantata
Materiale da taglio HMI
Normativa Norma interna
Tolleranza ⌀ nominale f8
Numero denti Z 2
Angolo dell’elica 30 grado
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,2×D per contornatura; 0,05×D per fresatura a copiare
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR no
Lunghezza taglienti Lc 4 mm
Raggio R 1 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 28 mm
⌀ Posizione libera D1 1,92 mm
Lunghezza complessiva L 80 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Avanzamento fz per contornatura in grafite 0,022 mm
Avanzamento fz per fresatura a copiare in grafite 0,022 mm
Fattore di correzione per vc 1,25
Colore collarino nero
Tipo di prodotto Frese a raggio completo e sferiche

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 209781 2/6
EAN / GTIN 4045197544322
Codice del produttore 209781 2/6
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
190
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
150
PTFE CF25
N
180
PEEK CF30
N
160
Honeycomb sandwich
N
350
GFRP
N
190
GFRP, CFRP
N
190
Grafite
N
340
Materiale ibrido
N
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Con rivestimento diamantato cristallino sp3 di ultimissima generazione per la lavorazione sicura di materiali compositi in fibra, GFRP, CFRP e grafite. Doppio angolo di spoglia laterale.
Tolleranza: contorno del raggio = ±0,01 mm.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello