{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 2,5 mm | |
Rivestimento | esecuzione diamantata | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norma | Norma interna | |
Tolleranza ⌀ nominale | f8 | |
Numero denti Z | 2 | |
Angolo dell’elica | 30 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,2×D per contornatura; 0,05×D per fresatura a copiare | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Lunghezza taglienti Lc | 5 mm | |
Raggio R | 1,25 mm | |
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 9 mm | |
⌀ Posizione libera D1 | 2,4 mm | |
Lunghezza complessiva L | 50 mm | |
⌀ Codolo Ds | 3 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in grafite | 0,022 mm | |
Avanzamento fz per fresatura a copiare in grafite | 0,022 mm | |
Colore collarino | nero | |
Tipo di prodotto | Frese a raggio completo e sferiche |
Codice articolo | 209776 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197544179 | |
Codice del produttore | 209776 2,5 |