Fresa toroidale in HMI 3/0,3 mm

Codice art.: 209755 3/0,3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ e8 DC / R1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Tolleranza ⌀ nominale: e8
  • Numero denti Z: 4
  • Angolo dell’elica: 30

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Tagliente DC 3 mm
    Rivestimento esecuzione diamantata
    Materiale da taglio HMI
    Norma Norma interna
    Tolleranza ⌀ nominale e8
    Numero denti Z 4
    Angolo dell’elica 30 grado
    Passo dei taglienti differente
    Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
    Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,2×D per contornatura; 0,05×D per fresatura a copiare
    Codolo DIN 6535 HA con h6
    Passaggio interno per LR no
    Lunghezza taglienti Lc 4 mm
    Raggio del tagliente R1 0,3 mm
    Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 14 mm
    ⌀ Posizione libera D1 2,7 mm
    Lunghezza complessiva L 50 mm
    ⌀ Codolo Ds 3 mm
    Avanzamento fz per contornatura in grafite 0,02 mm
    Avanzamento fz per fresatura a copiare in grafite 0,02 mm
    Tolleranza codolo h6
    Colore collarino nero
    Tipo di prodotto Frese toroidali

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 209755 3/0,3
    EAN / GTIN 4045197475190
    Codice del produttore 209755 3/0,3

    Tabella dati

    PVDF GF20
    N
    200
    POM GF25
    N
    190
    PA 66 GF30
    N
    170
    PEEK GF30
    N
    150
    PTFE CF25
    N
    180
    PEEK CF30
    N
    160
    Honeycomb sandwich
    N
    350
    GFRP
    N
    190
    GFRP, CFRP
    N
    190
    Grafite
    N
    340
    Materiale ibrido
    N
    a umido min.
     
    a secco
     
    Aria
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Con rivestimento diamantato cristallino sp3 di ultimissima generazione per la lavorazione sicura di materiali compositi in fibra, GFRP, CFRP e grafite. Doppio angolo di spoglia laterale.
    Tolleranza: Raggio tagliente R 1 = ±0,01 mm.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello