Microfresa in HMI 1,8X10 mm

Codice art.: 209700 1,8X10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC × L1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: Norma interna
  • Numero denti Z: 2
  • Angolo dell’elica: 30
  • Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura: Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,5×D per contornatura

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 1,8 mm
Rivestimento esecuzione diamantata
Materiale da taglio HMI
Normativa Norma interna
Numero denti Z 2
Angolo dell’elica 30 grado
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,5×D per contornatura
Codolo DIN 6535 HA con h5
Passaggio interno per LR no
Lunghezza taglienti Lc 2,7 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 10 mm
⌀ Posizione libera D1 1,71 mm
Lunghezza complessiva L 45 mm
⌀ Codolo Ds 4 mm
Angolazione dello smusso angolare 90 grado
Colore collarino nero
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 209700 1,8X10
EAN / GTIN 4062406187316
Codice del produttore 209700 1,8X10

Tabella dati

PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
190
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
150
PTFE CF25
N
180
PEEK CF30
N
160
Honeycomb sandwich
N
350
GFRP
N
190
GFRP, CFRP
N
190
Grafite
N
340
Materiale ibrido
N
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Con rivestimento diamantato cristallino sp3. Per soddisfare i massimi requisiti di potenza e precisione su materiali compositi in fibra, GFRP, CFRP e grafite. Le tolleranze estremamente limitate garantiscono la massima precisione. Rettifica concava doppia dei 2 taglienti. Angolo di spallamento α=16°.
Tolleranze:
  • ⌀ Posizione libera: D1 = 0 / -0,01 mm.

Nota:

In caso di aumento della sporgenza totale dell’utensile, applicare la riduzione ap!
Valori per:
scanalatura piena: ap = 0,1×D×ap corr.
contornatura: ap = 0,2×D×ap corr.
Per calcolare la velocità di avanzamento vf, usare il numero di giri della macchina effettivamente impiegato (per lo più quello massimo)!
Es.: vf = 18.000 [1/min] × fz [mm/dente] × z

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello