Fresa in HMI Composite, taglio a spingere 8M mm

Codice art.: 209542 8M
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ h10 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: DIN 6527
  • Tolleranza ⌀ nominale: h10
  • Numero denti Z: 8
  • Angolo dell’elica: 8

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 8 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HMI
Normativa DIN 6527
Tolleranza ⌀ nominale h10
Numero denti Z 8
Angolo dell’elica 8 grado
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR no
Lunghezza taglienti Lc 22 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 32 mm
⌀ Posizione libera D1 7,8 mm
Lunghezza complessiva L 70 mm
⌀ Codolo Ds 8 mm
Larghezza dello smusso angolare a 45° 0,16 mm
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in GFRP CFRP 0,031 mm
Colore collarino nero
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 209542 8M
EAN / GTIN 4062406366179
Codice del produttore 209542 8M

Tabella dati

PVDF GF20
N
80
POM GF25
N
80
PA 66 GF30
N
80
PEEK GF30
N
80
PTFE CF25
N
80
PEEK CF30
N
80
Honeycomb sandwich
N
165
CFRP
N
120
GFRP, CFRP
N
120
Grafite
N
180
Materiale ibrido
N
a umido max.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Tagliente di ultima generazione specificamente progettato per garantire una lavorazione ottimale dei materiali compositi.
Lunghezze simili a DIN 6527, esecuzione lunga.
Con spirale a sinistra, taglio a spingere. Il materiale viene spinto sulla base. Ottimo per materiali sottili.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello